ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スリムバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クローム
クローム
APゴールド
長さ(mm)
900
900
1200
2430
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55765097
品番
SLB-14
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
色
クローム
寸法(mm)
900
長さ(mm)
900
材質
スチール
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応