ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スリムバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
APゴールド
クローム
APゴールド
長さ(mm)
1200
900
1200
2430
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55765133
品番
SLB-14
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
APゴールド
寸法(mm)
1200
長さ(mm)
1200
材質
スチール
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t