ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セイルアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
400
300
450
400
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55765578
品番
QU-SA
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
付属品
透明クッション
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
400
色
HL
サイズ
400