ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セフティワイヤーセット チャンネル用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55765648
品番
KWS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
爪ボルト
材質
ステンレス
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
2000
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応