ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ダボ付きウッドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
350
250
300
350
400
450
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55766095
品番
A-15S
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
呼び寸法
350
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
350
RoHS指令(10物質対応)
対応