ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チェーロロッドスペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
500
50
100
300
400
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55766847
品番
CI-RS
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
CI-AR、CI-CB
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.8
色
HL
サイズ
500