曜日別特売
CI-P チェーロ天井パネル ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55766944

チェーロ天井パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)12.5
内容量1個注文コード55766944品番CI-P
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
適合(タッピング)MU-NT材質紙貼り鋼板ブレーキ曲げ製品厚さ(mm)12.5寸法(mm)12.5紙貼り鋼板板厚(mm)1.0適応下地市販材 野縁19×25専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする