曜日別特売
CI-CL チェーロ天井レベル出し金具 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55766962

チェーロ天井レベル出し金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55766962品番CI-CL
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
付属品M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各2個材質スチール鋼厚さ(mm)1.6寸法(mm)25ユニクロサイズ25適応下地市販材 野縁19×25専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする