曜日別特売
CAS-1 チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55767346

チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)APゴールド注文コード55767346品番CAS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材

用途
ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
APゴールド材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55767328
2023-01-20
用途: 棚の据え付け
製造業

チャンネルサポートをカットして短くした場合でも、上下にこの部品を取り付けて固定できるので取り付けの強度も上がりますし、断面も隠せるので一石二鳥でとても良い部品だと思います。

対象商品 : 55767328
2021-01-11
用途: チャンネルサポートの末端部分に使用。
運輸・通信業

チャンネルサポートの末端に使用しています。
クローム仕様なので違和感なく、埃も入りにくく重宝しています。

対象商品 : 55767328
2020-04-13
用途: チャネルサポート取り付け時の終端保護
製造業

終端保護という機能は満たしており、特に不満はないです。

対象商品 : 55767328
2019-03-01
用途: 断面保護

無くても問題ありませんがあるとやはり綺麗です。樹脂製なので本体と同じノリで締めると割れそうなので注意ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする