曜日別特売
AS-B27 ハンガーバー27Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55768712

ハンガーバー27Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)900
内容量1個注文コード55768712品番AS-B27
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様爪部ロック機能付(ボタン式)材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5寸法(mm)900HLサイズ900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする