曜日別特売
A-79S ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769157

ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は材質・サイズ・使用方法など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
350
注文コード
55769157
品番
A-79S
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

呼び寸法
350
色
クローム
サイズ
350
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55768913
2026-07-24
用途: 押入リフォーム
孫の手サービス参上 様(建設業・工事業)

ことこまかなとこに気配りされとても安定された商品です

対象商品 : 55769132
2023-11-02
用途: 土間ハンガー掛け
その他業種

安定の品質 頑丈です 細いパイプのバリエーションがあったらいいなとおもいます

2人が参考にしています
対象商品 : 52799538
2019-06-08
用途: 洋服収納ハンガーラック
製造業

洋服収納用のハンガーラックに使用しました。Hバー用打ち込みナットのネジ付きを合わせて購入しました。取り付けも簡単で満足です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする