アルミペッカーサポート
- 材質
- 【アングル】アルミ
- 長さ(mm)
- 1820
- 厚さ(mm)
- 2
- 色
- ホワイト塗装
- 材質(本体)
- スチール
- 穴径(Φmm)
- 【ビス穴】4
- 穴数
- 【ビス穴】48
- 内容量
- 1本
注意
※・UHQ・SHQは、ご使用になれません。※・HQは、ご使用になれません。(但し、呼び名19は除く)
※・爪側PL加工およびLK加工された製品は、ご使用になれません。
※・QBSは、製品形状上、ご使用になれません。
※・HBU-25(32)およびRBC-25(32)は、ご使用になれません。
※・製品形状上、ブラケット有効寸法が減少いたします。ご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03488349 アルミペッカーサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488349-261001-02.jpg)
![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488349-261001-02.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)













