ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハングバー22/22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
895
895
1195
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55769306
品番
MU-B2222
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
895
寸法(mm)
895
色
HL
寸法a(mm)
600±5
寸法b(mm)
147.5