ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハングロッド5/22 左右セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
400
50
100
150
200
250
300
350
400
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55769692
品番
DE-H522R/L
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
M5ビス2本、固定用3mmレンチ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
400
色
HL
サイズ
400