ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フィスアームプレート19/19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
400
200
250
300
350
400
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55769814
品番
FI-AP1919
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
長さ(mm)
400
色
ユニクロ
サイズ
400
プレート厚(mm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
19×19×1.6t