曜日別特売
FQB フィットクイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769918

 

FQB フィットクイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769918
FQB フィットクイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55769918

フィットクイックブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び350
内容量1個注文コード55769918品番FQB
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要)
ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能
のみ寸0限定

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用)付属品クッション仕様ガラス棚、木棚兼用材質スチール厚さ(mm)1.6寸法(mm)(木棚設置用溝加工芯)356.5全長(mm)361クローム呼び350内寸法(mm)(ガラス設置用)352RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※開き止め(補強)バーは、FQ-4付きJPB-14(JPB-14 RFQ)以外、金具突起部が保護されないため使用不適
※PSL加工(PH加工)対応不可
※抜け止め使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする