ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド19/19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
350
100
150
200
250
300
350
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55770103
品番
MU-F1919
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
サイズ
350
本体寸法(mm)
350