ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド19Φ ポイントヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
200
100
150
200
250
300
350
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55770216
品番
MU-F19P
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
HL
サイズ
200
本体寸法(mm)
200
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ