曜日別特売
MU-F19P フェイスロッド19Φ ポイントヘッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55770243

フェイスロッド19Φ ポイントヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ350
内容量1個注文コード55770243品番MU-F19P
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
HLサイズ350本体寸法(mm)350材質ステンレス(SUS304)付属品M4ビス固定用2mmレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする