曜日別特売
DE-F522 フェイスロッド5/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55770462

フェイスロッド5/22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ400
内容量1個注文コード55770462品番DE-F522
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
HLサイズ400有効寸法(mm)400材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする