ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
呼び寸法
350
400
450
150
200
250
300
350
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55770618
品番
B-138
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
中受け専用
呼び寸法
350
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
サイズ
350
RoHS指令(10物質対応)
対応