曜日別特売
B-132/133 フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55770837

フォールドブラケット 左右セット B-132/133

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)307
呼び300
クローム
内容量1セット注文コード55770837品番B-132/133
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Bタイプブラケット。
B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具クローム呼び300全長(mm)307耐荷重(2ヶ当り)(kg)33爪数3材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする