大阪魂
3カ-W ウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(98個)
注文コード
55770849
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
呼び径
4
寸法d(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
8