ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット 左右セット B-132/133
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
157
157
207
257
307
357
呼び
150
150
200
250
300
350
色
Aニッケルサテン
クローム
Aニッケルサテン
APゴールド
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55770855
品番
B-132/133
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Bタイプブラケット。
B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
色
Aニッケルサテン
呼び
150
全長(mm)
157
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
-
爪数
3
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。