曜日別特売
MY1B25G-900Z-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-9 SMC 55770933

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-9

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)900
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード55770933品番MY1B25G-900Z-A93
参考基準価格(税別)¥64,130販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする