曜日別特売
MY1B25G-914HZ-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-9 SMC 55770976

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-9

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)914
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード55770976品番MY1B25G-914HZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)914配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする