曜日別特売
B-232/233 フォールドブラケット 左右セット B-232/233 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55770986

フォールドブラケット 左右セット B-232/233

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)457
呼び450
Aニッケルサテン
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
内容量1セット注文コード55770986品番B-232/233
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Bタイプブラケットです。
センターに加工付き。
B-238(中間受け専用)と同一レベルの商品です。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具Aニッケルサテン呼び450全長(mm)457耐荷重(2ヶ当り)(kg)25爪数4材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55770952
2023-08-08
用途: 工作室の用具整理
サービス業

固定の棚と違い自由なレイアウトが出来て重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする