P-6R プライスカード立てロッドフック アップタイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55771074

 

P-6R プライスカード立てロッドフック アップタイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55771074
P-6R プライスカード立てロッドフック アップタイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55771074

プライスカード立てロッドフック アップタイプ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55771074品番P-6R
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合6RU、9RU材質スチールクロームRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする