曜日別特売
PMO-R ペッカー用木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55773357

ペッカー用木棚押さえ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズ2635Aニッケルサテン注文コード55773357品番PMO-R
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質スチール厚さ(mm)3.0Aニッケルサテンサイズ2635呼び寸法2635RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(木棚)26~35、(ガラス厚・フラット)5~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする