曜日別特売
PMO-R ペッカー用木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55773366

ペッカー用木棚押さえ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個サイズ2025APゴールド注文コード55773366品番PMO-R
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質スチール厚さ(mm)3.0APゴールドサイズ2025呼び寸法2025適合厚さ(mm)(木棚)20~25、(ガラス厚・落とし込み)5~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする