曜日別特売
2X5 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55773920

 

2X5 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55773920
2X5 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55773920
2X5 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55773920

BS ウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(142個)注文コード55773920品番2X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5呼び径2寸法d(mm)2寸法k(mm)0.7寸法dk(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする