大阪魂
BS ウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(99個)
長さ(mm)
12
注文コード
55773956
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
呼び径
2
寸法d(mm)
2
寸法k(mm)
0.7
寸法dk(Φmm)
4