曜日別特売
6X15 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774297

 

6X15 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774297
6X15 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774297
6X15 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774297

BS ウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)長さ(mm)15注文コード55774297品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15呼び径6寸法d(mm)6寸法k(mm)2寸法dk(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする