曜日別特売
6X50 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774376

 

6X50 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774376
6X50 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774376
6X50 BS ウスヒラリベット 大阪魂 55774376

BS ウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)50注文コード55774376品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50呼び径6寸法d(mm)6寸法k(mm)2寸法dk(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする