ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルライージーパネル25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
1500
600
900
1200
1500
1800
2400
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55774382
品番
BE-EP-25
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
紙貼り鋼板
サイズ
1500
呼び寸法
1500
ねじ穴数
16
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
穴数
(シャフト着脱)30
RoHS指令(10物質対応)
対応