ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラシャフト16Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
150
100
150
200
250
300
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55774732
品番
BE-S-16
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
スチール
色
クローム
サイズ
150
呼び寸法
150
材質(先端)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ15.9×1.6t