BE-S-16 ベルラシャフト16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55774748

ベルラシャフト16Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ200
内容量1本注文コード55774748品番BE-S-16
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質スチールクロームサイズ200呼び寸法200材質(先端)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする