曜日別特売
MY1B32-2000LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-2 SMC 55774756

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-2

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など133種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2000
注文コード
55774756
品番
MY1B32-2000LZ
参考基準価格(税別)¥122,430販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

作動方式
複動形
ストローク(mm)
2000
配管形式
標準形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
100~1500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
給油
無給油
ストローク長さの許容差
0~+1.8
配管接続口径
(正面、側面ポート)Rc1/8、(底面ポート)Φ6
ポートねじの種類
Rc
右側ストローク調整ユニット
(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする