曜日別特売
BE-S-1919 ベルラシャフト19/19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55774793

ベルラシャフト19/19

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ150
内容量1本注文コード55774793品番BE-S-1919
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質スチールクロームサイズ150呼び寸法150材質(先端)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.6t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする