ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラシャフト19/19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
300
100
150
200
250
300
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55774827
品番
BE-S-1919
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
スチール
色
クローム
サイズ
300
呼び寸法
300
材質(先端)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ19×19×1.6t