曜日別特売
4X8 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775320

 

4X8 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775320
4X8 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775320
4X8 クロメートウスヒラリベット 大阪魂 55775320

クロメートウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(93個)注文コード55775320品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8呼び径4寸法d(mm)4寸法k(mm)1.3寸法dk(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする