曜日別特売
R-120GHS ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775694

 

R-120GHS ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775694
R-120GHS ホルダー用ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775694

ホルダー用ブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び350クローム注文コード55775694品番R-120GHS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
呼び350付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55775676
2018-07-31
用途: 作業場の整理棚

作業場の整理棚に棚柱と合わせて購入しました。
もともとは店舗用なので耐久性もあり、安心して使用できます。
同シリーズで、用途に応じた様々ブラケットが揃っているのも魅力です。
広く普及しているので、状況に応じてブラケットの追加などしながら
今後も長く愛用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする