曜日別特売
1X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775907

 

1X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775907
1X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775907
1X5 アルミウスヒラリベット 大阪魂 55775907

アルミウスヒラリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(155個)長さ(mm)5注文コード55775907品番1X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5呼び径1寸法d(mm)1寸法k(mm)0.3寸法dk(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする