大阪魂
アルミウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(152個)
長さ(mm)
6
注文コード
55775950
品番
1.2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
呼び径
1.2
寸法d(mm)
1.2
寸法k(mm)
0.4
寸法dk(Φmm)
2.4