ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロガラスストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
MF
HL
MF
サイズ
19
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55776017
品番
MU-GS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
ガラス緩衝透明クッション、固定治具
適合
MU-G(MU-G712は除く)
材質
ステンレス(SUS301)
厚さ(mm)
0.5
色
MF
サイズ
19
呼び寸法
19