曜日別特売
MU-GS ムーロガラスストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55776026

ムーロガラスストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
MF
サイズ25
内容量1個注文コード55776026品番MU-GS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品ガラス緩衝透明クッション、固定治具適合MU-G(MU-G712は除く)材質ステンレス(SUS301)厚さ(mm)0.5MFサイズ25呼び寸法25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする