ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
white
HL
MF
white
サイズ
24
2424
3030
24
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55776132
品番
MU-C
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
厚さ(mm)
1.1
色
white
サイズ
24
呼び寸法
24
注意
※焼付塗装はマグネット劣化の原因となりますので、お客様で塗装される場合は常温乾燥の塗料を必ずご使用ください。