ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
1200
600
900
1200
1500
1800
2400
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55776175
品番
MU-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
1200
色
ユニクロ
取付穴数
23
ねじ穴数
6
適応下地
NST-1