曜日別特売
MU-P ムーロパネル ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55776272

ムーロパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)650
内容量1本注文コード55776272品番MU-P
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質スチール長さ(mm)650寸法(mm)650紙貼り鋼板取付穴数12ねじ穴数8適応下地市販スタッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする