曜日別特売
6X25 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776275

 

6X25 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776275
6X25 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776275
6X25 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776275

3カーW ロットピン(ピンアナR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)25寸法H(mm)2注文コード55776275品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法H(mm)2寸法S(mm)3表面処理3価ホワイト寸法C(mm)0.5寸法d1(mm)2呼び径d6寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする